SGEZ24.0 SGフラットドリル NACHI(不二越) 58132261

SGフラットドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)24
シャンク径(Φmm)20
シャンク形状エンドミルシャンク
全長(mm)120
内容量1本注文コード58132261品番SGEZ24.0
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ドリル径(Φmm)24溝長(mm)49全長(mm)120シャンク径(Φmm)20材質高合金ハイス表面処理SGコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする