SGEZ31.0 SGフラットドリル NACHI(不二越) 58132356

SGフラットドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)31
シャンク径(Φmm)25
シャンク形状エンドミルシャンク
全長(mm)147
内容量1本注文コード58132356品番SGEZ31.0
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ドリル径(Φmm)31溝長(mm)63全長(mm)147シャンク径(Φmm)25材質高合金ハイス表面処理SGコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする