曜日別特売
70M(167344) スプリントスティック SSD テイルウォーク 58133875

70M(167344) スプリントスティック SSD テイルウォーク 58133875
70M(167344) スプリントスティック SSD テイルウォーク 58133875

スプリントスティック SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個継数(本)2(B)モデル70M注文コード58133875品番70M(167344)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スタンダードクラスのオフショアキャスティングゲーム専用ロッドの完成系。
「スプリントスティック」の名を継承し、ビギナーのみならずベテランアングラーが手にしても満足できるスペックを盛り込んだ。
耐衝撃性に優れたスムーズな曲がりを持つ信頼性あるブランクスをトラブルレスで破損しにくいデザインで仕立て、
テイルウォークならではのノウハウがふんだんに詰め込まれている。
バットジョイント2ピースの他、携行性に優れた3ピースモデル(P3)もラインナップされ、遠征のサブロッドや電車・飛行機での移動で重宝する。
オフショアキャスティングゲームロッドをリリースし続けてきたテイルウォークならではの安心感をココに集約。

全長7'0"(ft.in)寸法L1(mm)670寸法L2(mm)390自重(g)210グリップタイプAモデル70M最大ドラグ(kg)5継数(本)2(B)仕舞(cm)153ウエイト【ルアー(g)】最大60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする