曜日別特売
S64000/FSL(171952) L‐ジギーズ SSD テイルウォーク 58134031

S64000/FSL(171952) L‐ジギーズ SSD テイルウォーク 58134031
S64000/FSL(171952) L‐ジギーズ SSD テイルウォーク 58134031

L‐ジギーズ SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個モデルS64000/FSL注文コード58134031品番S64000/FSL(171952)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ライトジギングロッドに求められる基本性能をアップデートしつつ、幅広いパワーレンジを用意することにより、
実釣時で起こる様々な状況に対応できるシリーズに仕上げたライトジギング&SLJロッド。
幅広いパワーレンジの中で「チューブラータイプ」と「フルソリッドタイプ」それぞれのブランクスタイプをもつモデルを適宜ラインナップ。
そして、無駄を削ぎ落とし徹底した軽量化を随所で追求することで、ジグを軽快に操れるクラス最上級の感度と操作性を獲得。
盤石の布陣で多種多様なジギングスタイルをカバーする。アナタの右腕となり得るモデルが必ず存在するはずだ。

全長6'4"(ft.in)寸法L1(mm)555寸法L2(mm)380自重(g)107グリップタイプBモデルS64000/FSL継数(本)1&H仕舞(cm)125ウエイト【ルアー(g)】最大60、【ライン(PE)】最大1.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする