NACHI(不二越)
AGスターティングドリル(ロング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
12
注文コード
58134221
品番
AGSTDLS12.0×140×30×200
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
12
有効長(mm)
30
全長(mm)
200
材質
コバルトハイス
コーティング
AGコーティング