曜日別特売
61-LIMITED(172720) シルバーナ 瀧 TZ テイルウォーク 58134408

61-LIMITED(172720) シルバーナ 瀧 TZ テイルウォーク 58134408
61-LIMITED(172720) シルバーナ 瀧 TZ テイルウォーク 58134408

シルバーナ 瀧 TZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個モデル61-LIMITED注文コード58134408品番61-LIMITED(172720)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

瀧澤真一監修。”勝つ”ことだけを意識し構築した完全競技用エリアトラウトロッド
孤高のエリアトーナメンター・瀧澤真一が提唱するレーシングコンセプト。
トラウトに最適な粘りあるブランクスに外装の無駄を徹底排除した軽量化を施し、
一匹を争う熾烈なコンペティションの中で「確実に獲る」というコンセプトから生まれたのがシルバーナシリーズ。
超軽量チタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載し、そのフィーリングを最大限増幅させる素材弾性のUP。
瀧澤、そして開発陣ともに「これ以上のシルバーナは存在しない…」といわせる最強のセッティングを生み出した。

全長6'1"(ft.in)寸法L1(mm)285寸法L2(mm)170自重(g)59グリップタイプAモデル61-LIMITED継数(本)1仕舞(cm)185ウエイト【ルアー(g)】最大4、【ライン(lb)】最大4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする