NACHI(不二越)
AGミルラフィングラジアス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
58135454
品番
AGRERS12R1
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
有効長(mm)
30
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
ハイスコーティング
コーナーR(mm)
1