曜日別特売
AQDEXR13.0 アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越) 58138543

アクアドリルEX レギュラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード58138543品番AQDEXR13.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,300

中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。

用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇ドリル径(Φmm)13溝長(mm)78全長(mm)137シャンク径(Φmm)13材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58138543AQDEXR13.038216308AQRVDR1300AQDEXR13.0 アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) 38216308アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)1本
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする