曜日別特売

スカイハーネス フロントプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58140121品番TSH112B
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最大使用荷重130kgなので、ほとんどの方が装着できます。ビニール製の専用バッグに入っているので、持ち運びも便利です。
【軽量】アルミ製パーツを使用することにより、軽量化しました。
【突っ張らない】腰ベルトは特殊な角度で作られており、可動域があります。立っているときは、しっかりと装着。しゃがんだ時はゆとりができ、突っ張りを感じません。
【調整しやすい】ベルトは引っ張るだけでカンタン調整。緩める時もとてもスムーズです。
【前吊ができる】胸に装着している特殊カラビナは、落下防止を前で取れるだけでなく、万が一落下した場合、救助効率を格段に上げます。
【NETIS認証】国土交通省新技術情報提供システム 通称NETISに登録されました。また欧州統一規格適合品EN361:2002取得。

用途安全保護具サイズ(cm)●L-LL(身長170~200●胸囲:100~125●腿:60~75最大使用荷重(kg)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする