PMN-115G プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 58140200

PMN-115G プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 58140200
PMN-115G プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 58140200
PMN-115G プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 58140200
PMN-115G プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 58140200
PMN-115G プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 58140200

プロマイクロニッパ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1丁注文コード58140200品番PMN-115G
参考基準価格(税別)¥3,657販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。
全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
切断用刃付

用途ワイヤーやテグスの切断をより簡単、きれいに。全長(mm)110レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)60材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.5(B)頭部長(mm)11(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)53(D)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする