曜日別特売
AQDEXZ0600 アクアドリルEXフラット NACHI(不二越) 58140354

アクアドリルEXフラット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.0
注文コード
58140354
品番
AQDEXZ0600
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
傾斜面やタップ下穴化工に最適です。

用途
一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ドリル径(Φmm)
6.0
溝長(mm)
27
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
先端角(°)
180
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ねじれ角(°)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする