INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 内装商品
INSIZE(インサイズ)の 補強金具
INSIZE(インサイズ)の アングル・ブラケット
ユニバーサルアングルプレートセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
58140620
品番
4004-9
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途
ワークの角度出し、検査
材質
工具鋼
硬度
HRC55
角度(°)
タイプA:1/2°、1°、2°、3°、4°、5°、10°・タイプB:10°、15°、30°
プレート数
9枚
角度精度(°)
±9