曜日別特売

フィラーゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58140656品番4621-05
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

必要な長さにカットして使えます。

用途隙間の測定材質ばね鋼幅(mm)13長さ(m)5精度(mm)±0.004厚さT(mm)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする