INSIZE(インサイズ)
デジタルミニハイトゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58141101
品番
1146-20AJ
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
段差部の高さ測定
仕様
自動電源OFF機能、測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
±20
電源
ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.02