INSIZE(インサイズ)
両球面マイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58141688
品番
3260-25SA
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
管の厚さの測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-3準拠、防熱カバー付
材質
測定面:超硬チップ付
測定範囲(mm)
0~25
寸法L(mm)
32
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
0.004
寸法b(mm)
24