INSIZE(インサイズ)
デジタルスプラインマイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58141819
品番
3533-25BAJ
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利です。
用途
外側寸法の測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65
材質
測定面:超硬合金チップ付
測定範囲(mm)
0~25
寸法L(mm)
57
電源
ボタン電池SR44/LR44
最小表示量(mm)
0.001
器差(mm)
±0.004
寸法b(mm)
32