INSIZE(インサイズ)
マイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
ステム形状
ストレート
注文コード
58142826
品番
6386-13WP
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ステム形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
仕様
DIN863-2準拠
測定範囲(mm)
0~13
先端
平面
目量(mm)
0.01
器差(mm)
0.003
ステム形状
ストレート