曜日別特売

ケガキゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
測定範囲(mm)0~250
目量(mm)0.1
内容量1個注文コード58142887品番7120-250A
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
用途
平行度の検査・ケガキ
材質炭素鋼、表面処理:サテンクロムメッキ測定範囲(mm)0~250目量(mm)0.1精度(mm)±0.1呼び寸法L(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする