イワタツール
超硬ドリミルDLCコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
12
注文コード
58146168
品番
DMRSHC3D-WDC12XR0.6
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途
アルミ合金/銅/プラスチックの加工
仕様
オイルホール:2
材質
超硬
刃数
3枚刃
全長(mm)
80
直径(Φmm)
12
刃長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
DLCコーティング
寸法R(mm)
0.6