NACHI(不二越)
GSミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
14
15
18
シャンク径(Φmm)
16
16
20
全長(mm)
90
90
100
材質
超硬合金
超硬合金
超硬コーティング
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147153
品番
4GS14.0×16S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,500
刃径(Φmm)
14
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
GSXコート
刃長l(mm)
26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58147153
4GS14.0×16S4
73023494
RVM4140S-2.5D
アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Sタイプ
NACHI(不二越)
1本
¥
17,980
税込
¥19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)