セーフラン安全用品
ケーブルマット1200x400mm
商品レビューを投稿する
色
黄黒
ブラック
グレー
黄黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58147261
品番
J2722-YB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ケーブルにかぶせるだけで、歩行者もケーブルも保護します。
落ち着いた色味でオフィス、会場など様々なシーンにマッチ!
糊残りなどがなく使用箇所を移動できて便利です。
用途
ケーブル類による転倒を対策、配線保護に。
材質
表面:ナイロン 裏面:NBR
寸法(mm)
約1200×400
質量(kg)
約1.95
色
黄黒
注意
※屋内での使用を想定した商品となります。