OHNO(大野ゴム工業)
オイルパンドレンプラグパッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(20枚)
注文コード
58147331
品番
YH-0111AP
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
アルミコート
厚さ(mm)
1.7
メーカー
トヨタ、ダイハツ、日野、いすゞ
主な使用車種
コースター、トヨエース、ダイナ、ランドクルーザー、デルタ、レンジャー、エルガ
外径(mm)
26
内径(mm)
18.2
純正品番
90430-18013・90430-18023・90430-18024・90430-18026・90430-18244・SZ430-18009・5-86535262