NACHI(不二越)
GSミルヘビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
26
13
19
22
26
32
38
全長(mm)
75
50
60
70
75
90
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147512
品番
GSHV4120SF
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
26
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬コーティング
刃数
4