NACHI(不二越)
GSミルヘビー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
32
13
19
22
26
32
38
全長(mm)
90
50
60
70
75
90
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147521
品番
GSHV4160SF
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
32
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬コーティング
刃数
4