アルミス
アルミ製連結LED電飾灯 花火-HANABI-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×150×200
注文コード
58147620
品番
HNB-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体に電源用コンセントが付属しているので、10台まで連結が可能です。玄関までのアプローチを演出。
市販のタイマーをしONすれば、お好きな時間帯だけ点灯させることも可能です。
用途
玄関先やお庭に設置すれば、7色のLED発光により雰囲気を楽しむことができます。
イルミネーションの設置により、夜間の犯罪抑止にもなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×150×200
連結数
10
直径×高さ(mm)
130×1823
ワット数
(AC100V) 12W
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600