曜日別特売
SL-3N ナイロンクリップ SLシリーズ 品川商工 58147821

SL-3N ナイロンクリップ SLシリーズ 品川商工 58147821
SL-3N ナイロンクリップ SLシリーズ 品川商工 58147821
SL-3N ナイロンクリップ SLシリーズ 品川商工 58147821

ナイロンクリップ SLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(10袋×100個)注文コード58147821品番SL-3N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。

用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする