曜日別特売
94-002 布用両面テープ KAWAGUCHI (河口) 58148983

布用両面テープ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)5
内容量1巻(10m)注文コード58148983品番94-002
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

布・皮・合皮・紙・木材・ゴム・プラスチック・発砲スチロールに対応

幅(mm)5透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: インソールの貼り付け
Sonofelice製造業

今まで貼りつかなかった商品に、しっかりと貼りつきます。すごく良いです。

対象商品 : 58148983
2025-05-27
用途: 造花造りの試しに。
その他業種

とても使いやすく早く購入すれば良かった!!と思いました。プレゼントする方もしっかりついていると喜んでくれました。

対象商品 : 58148974
2024-05-25
用途: 展示会場布固定時
須美子工房製造業

薄手ではあるが、強力な接着力があるので助かっています!

対象商品 : 58149017
2020-07-16
用途: ターポリンなどの貼り付けに
有限会社八弘製造業

布に付けるのに、よくなじみ布地を丸めたりしても浮いてきたり剥がれることもなく布地系のものには最適な両面テープです。

対象商品 : 58149017
2020-07-01
用途: フェイスシールド
医療・福祉・介護関連業

中々強力です!今回はフェイスシールド作りに使いましたが手芸でもポイントで使いたいなと思います。

対象商品 : 58149008
2019-10-29
用途: 布と布の接着
C2cube株式会社

他メーカー同等の商品と比べても接着力が強いです。値段がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする