曜日別特売
O-14-1 露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) 伊藤電気製作所 58150217

O-14-1 露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) 伊藤電気製作所 58150217
O-14-1 露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) 伊藤電気製作所 58150217

露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ライトグレー注文コード58150217品番O-14-1
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

RoHS2指令に対応しています。

ライトグレー品種1方出適合電線管VE14寸法D(mm)87寸法C(mm)36寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする