曜日別特売
O-28-4 露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) 伊藤電気製作所 58150409

O-28-4 露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) 伊藤電気製作所 58150409
O-28-4 露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) 伊藤電気製作所 58150409

露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ライトグレー注文コード58150409品番O-28-4
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

RoHS2指令に対応しています。

ライトグレー品種4方出適合電線管VE28寸法D(mm)100寸法C(mm)44寸法t1(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする