曜日別特売
T-FVF 0.2MMX1P 被覆熱電対線 大晃電工社 58150815

被覆熱電対線

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本(50m)導体径(mm)0.2注文コード58150815品番T-FVF 0.2MMX1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐熱温度 105℃ 難燃グレード VW-1 絶縁体および外皮に耐熱ビニルを使用した被覆熱電対線です。電気的性能、耐水性、機械的性質などに優れています。

材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体厚さ(mm)0.2シース厚(mm)0.3導体径(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.2×1.8
関連資料:カタログ(0.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする