T-S 0.1MMX1P 被覆熱電対線 大晃電工社 58151181

被覆熱電対線

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本(50m)導体径(mm)0.1注文コード58151181品番T-S 0.1MMX1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

FEP使用温度範囲:-253℃~+200℃ PFA使用温度範囲:-195℃~+260℃

材質(シース)フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂絶縁体厚さ(mm)0.15シース厚(mm)0.2導体径(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)0.8×1.2
関連資料:カタログ(0.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする