大晃電工社
被覆熱電対線
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1本(20m)
導体径(mm)
0.65
注文コード
58151461
品番
K-SI 0.65MMX1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
導体径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
高温での耐熱、電気絶縁性に優れ、熱電対素線の常用限度温度付近まで殆ど強度低下がなく、優れた柔軟性を保ちます。
色
茶褐色
材質(シース)
シリカガラス
材質(絶縁体)
シリカガラス
電気抵抗値
2.95 Ω/m
耐熱温度(℃)
400
仕上外径(mm)
2.3×3.4
絶縁体厚さ(mm)
0.35
シース厚(mm)
0.5
導体径(mm)
0.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.22MB)