曜日別特売
K-CE 0.65MMX1P 被覆熱電対線 大晃電工社 58151585

被覆熱電対線

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本(100m)導体径(mm)0.65注文コード58151585品番K-CE 0.65MMX1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

高温での耐熱、電気絶縁性に優れ、熱電対素線の常用限度温度付近まで殆ど強度低下がなく、優れた柔軟性を保ちます。

青スジ材質(シース)セラミック材質(絶縁体)セラミック電気抵抗値2.95 Ω/m耐熱温度(℃)650仕上外径(mm)2.2×3.3絶縁体厚さ(mm)0.4シース厚(mm)0.4導体径(mm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする