大晃電工社
補償導線 耐熱
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1本(10m)
色
青
注文コード
58152696
品番
KX-S 0.5SQX1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
-
色
青
材質(シース)
フッ素樹脂
材質(絶縁体)
フッ素樹脂
導体断面積(mm
2
)
0.5
耐熱温度(℃)
200
絶縁体厚さ(mm)
0.25
シース厚(mm)
0.3
導体構成(本/mm)
7 / 0.32
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2.1×3.5
関連資料:
カタログ(0.1MB)