GSBNH200250304 GSミル ロングネックハードボール(2枚刃) NACHI(不二越) 58153067

GSミル ロングネックハードボール(2枚刃)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.25注文コード58153067品番GSBNH200250304
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
刃径(Φmm)0.5刃長(mm)0.5全長(mm)45シャンク径(Φmm)4ボール半径R(mm)0.25材質超硬コーティング刃数2表面処理GS(TiAlN)コート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする