150V FEP 7/0.16X3C 2.4MM 耐熱電線 150V 200℃ FEP 大晃電工社 58153125

耐熱電線 150V 200℃ FEP

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本(50m)
外皮:白
シース色
仕上外径(mm)2.4
内容量1本(50m)注文コード58153125品番150V FEP 7/0.16X3C 2.4MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

スズメッキ軟銅線を用いた導体に、フッ素樹脂(FEP)を絶縁体として施し、均一により合わせたものに、更に外皮としてフッ素樹脂被覆を施した電線です。

外皮:白サイズAWG26材質(シース)フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂構成導体:7/0.16×3C耐熱温度(℃)200仕上外径(mm)2.4シース色RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)0.78
関連資料:カタログ(0.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする