大晃電工社
耐熱電線 150V 200℃ FEP
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1本(20m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
色
外皮:白
外皮:灰
外皮:白
シース色
白
灰
白
仕上外径(mm)
3
1.8
2.4
2.6
3
3.6
全25種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
58153211
品番
150V FEP 7/0.16X6C 3.0MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スズメッキ軟銅線を用いた導体に、フッ素樹脂(FEP)を絶縁体として施し、均一により合わせたものに、更に外皮としてフッ素樹脂被覆を施した電線です。
色
外皮:白
サイズ
AWG26
材質(シース)
フッ素樹脂
材質(絶縁体)
フッ素樹脂
構成
導体:7/0.16×6C
耐熱温度(℃)
200
仕上外径(mm)
3
シース色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体外径(Φmm)
0.78
関連資料:
カタログ(0.34MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表