付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板/底面:貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)質量(kg)約301電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×862×1860冷却方式【凝縮器】水冷クーリングタワー式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】2240/2480 W【運転電流】9.6/9.0 A【始動電流】32.2/30.1 A×2配管口径【製氷部給水口】R1/2【凝縮器給水口】R1/2凝縮器排水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180貯氷量(kg)約240 (自然落下時・約210 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約810/900 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約710/780 kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.86/0.94 / 凝縮器用…約4.40/4.80【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.76/0.84 / 凝縮器用…約7.00/7.80