付属品スコップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)
質量(kg)約135
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1880
冷却方式【凝縮器】水冷式
電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1180/1350 W【運転電流】4.9/4.9 A【始動電流】34.0/31.0 A
配管口径【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150〜180
貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約100 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約225/235 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約205/215 kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.63/0.67 / 凝縮器用…約1.09/1.22【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.58/0.63 / 凝縮器用…約1.65/1.86