曜日別特売
SIM-C900N-FB3 チップアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコム 58154130

チップアイス製氷機 スタックオンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード58154130品番SIM-C900N-FB3
参考基準価格(税別)¥3,681,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

一度に大量の氷を使う場合に適した標準タイプ。

付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板/底面:貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約305電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×862×1860冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【定格消費電力】2580/2880 W【運転電流】10.6/10.0 A【始動電流】32.2/30.1 A×2配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)約240 (自然落下時・約210 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約840/900 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約680/750 kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.88/0.94【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.72/0.80放熱量(W)6440/7010
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。組み立て式の商品につきまして、組立費用は別途お見積もりになります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする