付属品スコップ×1仕様約50~70席材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)約78電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1200配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約49(自然落下時・約28)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約96/102kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約80/85kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.17/0.18【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.14/0.14放熱量(W)1015/1137