曜日別特売
WB358GC ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気) 58154747

ウェッジベース電球 12V シングル

(118件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)ガラス球形式T5ミドリ注文コード58154747品番WB358GC
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途
一般
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球ミドリ定格電圧(V)12定格電力(W)2口金W2×4.6dガラス球形式T5
注意
※WB127は通常の白熱電球に対し、WB164Kは「クリプトンガス」を封入しているため、より明るく&長寿命にしたものです。WB164Vはさらにガスの配合等を変えて、明るさをUPしたものになるます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:118
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: CB750Fメーター球交換

メーターのニュートラル箇所が球切れを起こして交換するついでに他の球切れを起こしていない箇所全数交換したらメーターの照明が明るくなり満足です。
流石スタンレーです。

2026-01-21
用途: 車のメンテナンス
製造業

古い軽トラのナンバープレート灯のランプ切れしていたので交換しました。
問題なく使用できてました。

対象商品 : 05840204
2025-05-15
用途: 車検

内側が黒っぽくなっていたので予防的に交換 この手のバルブは安いので古くなったらどんどん替えるのがいいと思う

2025-11-28
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

2025-04-29
用途: 車検整備
株式会社三矢スポーツサービス

車検整備のため 黒ずんでいたものを予防的に交換しました

2025-01-25
用途: スモール球
自動車・二輪車・自転車関連業

いろんな場面で使用しますがスタンレーなんで安心感が違います。

対象商品 : 05840204
2024-06-27
用途: 自動車整備

スタンレーなので安心です。まえにモノタロウのウエッジ球を使いましたが早く切れてしまうようでした。

2が参考にしています
対象商品 : 05840204
2023-10-20
用途: スモール求交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スモール求はよく切れるのでメーカー品で安いこちらの商品をリピートさせていただいています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする