ギガ・セレクションーリミテッド
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
18
注文コード
58155618
品番
SFUR230-6X18
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・刃長l・有効長l1
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル
Φ0.2~Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス
タイプ
1:全刃長タイプ
全長L(mm)
80
加工径ΦD(mm)
6
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
18