2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)9有効長l1(mm)20注文コード58155740品番SFUR230-3X9X20
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル
Φ0.2~Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス

タイプ2:ロングネックタイプ全長L(mm)60加工径ΦD(mm)3シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)9有効長l1(mm)20首角γ(°)12首下径d2(mm)2.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする