ギガ・セレクションーリミテッド
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
6
有効長l1(mm)
70
注文コード
58155837
品番
SFUR230-2X6X70
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・刃長l・有効長l1
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル
Φ0.2~Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス
タイプ
2:ロングネックタイプ
全長L(mm)
110
加工径ΦD(mm)
2
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
6
有効長l1(mm)
70
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.94