ギガ・セレクションーリミテッド
2枚刃超硬ボール 樹脂加工用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
6
R
2
有効長l1(mm)
30
注文コード
58157036
品番
BFUR230-2RX12X30
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・R・有効長l1
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル
RO.1~R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス
R
2
タイプ
2:ロングネットタイプ
全長L(mm)
70
加工径ΦD(mm)
4
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
12
有効長l1(mm)
30
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
3.8