ギガ・セレクションーリミテッド
2枚刃超硬ボール 樹脂加工用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
6
R
1.5
注文コード
58157201
品番
BFUR230-1.5RX9
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・R・有効長l1
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル
RO.1~R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス
R
1.5
タイプ
1:全刃長タイプ
全長L(mm)
50
加工径ΦD(mm)
3
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
9
首角γ(°)
9