プレッピーテープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(25m)幅(mm)2.6材質アクリル(ステッチの部分のみポリエステル)注文コード58157794品番PR2600-2-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
幅(mm)2.6長さ(m)25材質アクリル(ステッチの部分のみポリエステル)厚さ×幅W(mm)2.6×約15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58198805
2019-03-07
用途: 大型犬のリード
製造業

しっかりとした厚さ、硬さもありとても気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする