日本紐釦貿易
ヌメ革テープ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
1巻(50m)
1巻(10m)
厚さ×幅W(mm)
約2×8
約2×3
約2×8
約2×5
約2×10
約2×15
約2×20
約2×25
色
オレンジ
紺
オレンジ
ベージュ
キャメル
茶
黒
赤
こげ茶
幅(mm)
約8
約3
約8
約5
約10
約15
約20
約25
全63種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
58158083
品番
MTLS1008-10-50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
オレンジ
厚さ×幅W(mm)
約2×8
材質
牛革
幅(mm)
約8
長さ(m)
50
注意
※天然の革ですので色・厚さに多少のバラつき、小さな傷がある場合がございますのでご了承ください。(継ぎ目もございますので、長めにご注文ください)