- バスケットいらず本体N ダイセルミライズ 58158224

- バスケットいらず本体N ダイセルミライズ 58158224
- バスケットいらず本体N ダイセルミライズ 58158224
- バスケットいらず本体N ダイセルミライズ 58158224
- バスケットいらず本体N ダイセルミライズ 58158224

バスケットいらず本体N

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード58158224品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

排水カゴいらずでお掃除らくらくリングはカットしてサイズ調整ができます2重底で生ごみを逃さずキャッチ伸縮ネットでとりつけ簡単サッと水切れし、ゴミ受け器具にヌメリが付きにくく清潔です専用袋は燃やしても有毒ガスは発生しません

用途排水カゴの口径12.6~15cmの排水口に使用できます付属品専用袋5枚材質ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン外形寸法(cm)リング:約直径15、専用袋:約タテ15×ヨコ14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58158224
2024-02-28
用途: 台所でのあらゆる作業で

うちでは線に沿って切り取る必要があったが、切り取りも正確にできて難しくもない。
うまくネットを固定できている。
カゴを無くすことができて掃除の手間が減って助かっている。

対象商品 : 58158224
2024-04-18
用途: 排水溝カップの掃除をしなくてよくなった
その他業種

長年イヤだった掃除から解放してくれた神商品。すごくいい

対象商品 : 58158224
2023-10-15
用途: リモートワーク用に借りている賃貸の流し
その他業種

輪っかだけ洗えば良いので、カゴがぬめったり不衛生にならなくていいんじゃないかと思います。
サイズに合わせて切るのに結構固めだったので、切れ味の良いハサミで切った方が良い。

対象商品 : 58158224
2021-07-05
用途: 排水時

朝のテレビで見て購入しましたが、ずっと悩んでいた排水カゴの掃除に悩まなくてよくなったので大変助かっています。リング洗うだけならそこまで負担じゃないので。
一緒に専用袋が入っていてありがたかったです。「専用袋は燃やしても有毒ガスは発生しません」というのも良いと思いました。

対象商品 : 58158224
2023-10-19
用途: 流しのごみ受け
飲食業

少量のごみでも、備え付けの大きいバスケットを洗う必要があり面倒でした。この商品に変えて、バスケット本体が無くなり洗う手間&衛生面でも格段に良くなり大満足です。ただ 付属のネットが長すぎるため★一つ減らしました。

対象商品 : 58158224
2021-03-11
用途: 台所のシンクでの通常利用
サービス業

まだ使い始めて間もないですが、ネットの目が細かいのに水通りが良く細かいゴミも良くキャッチできています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする